逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW20K

逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW20K - SMC
内容量1個
82件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気機構
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24131258AW20K-F02BCM-1-B(02) 1/4(F) G(-) リリーフタイプ(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(1) 0.02~0.2(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-)左→右20
8,680
7,898
8,688(税込)
12日以内出荷
返品不可
24131364AW20K-N02BE3-1-B(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し(1) 0.02~0.2オートドレンなし(-)左→右20
13,910
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
24131443AW20K-01BC-1N-B(01) 1/8(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし(1) 0.02~0.2(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-)左→右20
7,090
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
24131574AW20K-01G-1-B(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2オートドレンなし(-)左→右20
6,110
5,598
6,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
24131583AW20K-02-B-X465ARc1/4Rcリリーフタイプ圧力計なし0.05~0.85オートドレンなし-20
13,750
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
24131599AW20K-02-C-B-X465ARc1/4Rcリリーフタイプ圧力計なし0.05~0.85オートドレンなし-20
14,300
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
24131608AW20K-02-1N-B(02) 1/4(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし(1) 0.02~0.2オートドレンなし(-)左→右20
4,570
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
24131678AW20K-02BCE-1N-B(02) 1/4(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-)左→右20
8,630
7,798
8,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
24131696AW20K-02BCE1-1-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し(1) 0.02~0.2(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-)左→右20
16,220
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
24131766AW20K-02BE2-1-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し(1) 0.02~0.2オートドレンなし(-)左→右20
13,910
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
24131818AW20K-02BG-1R-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2オートドレンなし(R)右→左20
6,320
5,698
6,268(税込)
12日以内出荷
返品不可
24131827AW20K-02BG-12R-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2オートドレンなし(R)右→左20
6,760
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
24131836AW20K-02BM-1-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(1) 0.02~0.2オートドレンなし(-)左→右20
6,370
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
24131933AW20K-02E-1-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2オートドレンなし(-)左→右20
6,110
5,598
6,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
24131976AW20K-02GH-12-B(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2オートドレンなし(-)左→右20
6,550
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
24131809AW20K-02BG-1N-B(02) 1/4(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2オートドレンなし(-)左→右20
6,320
取扱い終了
返品不可
24131188AW20K-F01-6R-B(01) 1/8(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85オートドレンなし(R)右→左20
4,730
取扱い終了
返品不可
24131197AW20K-F01B-J-B(01) 1/8(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85オートドレンなし(-)左→右20
4,950
取扱い終了
返品不可
24131206AW20K-F01C-B(01) 1/8(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-)左→右20
6,880
取扱い終了
返品不可
24131215AW20K-F01E3-R-B(01) 1/8(F) G(-) リリーフタイプ(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し(-) 0.05~0.85オートドレンなし(R)右→左20
13,700
取扱い終了
返品不可
24131224AW20K-F02-B-X406(02) 1/4(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし-オートドレンなし(-)左→右20
4,570
取扱い終了
返品不可
24131233AW20K-F02-C-B(02) 1/4(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85オートドレンなし(-)左→右20
5,120
取扱い終了
返品不可
24131249AW20K-F02-6-B(02) 1/4(F) G(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85オートドレンなし(-)左→右20
4,730
取扱い終了
返品不可
24131267AW20K-F02BM-B(02) 1/4(F) G(-) リリーフタイプ(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) 0.05~0.85オートドレンなし(-)左→右20
6,370
取扱い終了
返品不可
24131276AW20K-F02CEH-6-B(02) 1/4(F) G(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-)左→右20
8,580
取扱い終了
返品不可
24131285AW20K-F02CG-2-B(02) 1/4(F) G(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-)左→右20
8,860
取扱い終了
返品不可
24131294AW20K-F02E-N-B(02) 1/4(F) G(N) ノンリリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85オートドレンなし(-)左→右20
6,110
取扱い終了
返品不可
24131303AW20K-F02G-B(02) 1/4(F) G(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85オートドレンなし(-)左→右20
6,110
取扱い終了
返品不可
24131319AW20K-N01-Z-B(01) 1/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85オートドレンなし(-)左→右20
4,570
取扱い終了
返品不可
24131328AW20K-N01-6CRZ-B(01) 1/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85オートドレンなし(R)右→左20
5,280
取扱い終了
返品不可
24131337AW20K-N01C-CZ-B(01) 1/8(N) NPT(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-)左→右20
7,430
取扱い終了
返品不可
24131346AW20K-N02BCE-2-B(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-)左→右20
9,070
取扱い終了
返品不可
24131355AW20K-N02BE-2-B(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85オートドレンなし(-)左→右20
6,760
取扱い終了
返品不可
24131373AW20K-N02BG-CZ-B(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85オートドレンなし(-)左→右20
6,870
取扱い終了
返品不可
24131389AW20K-N02BG-2-B(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85オートドレンなし(-)左→右20
6,760
取扱い終了
返品不可
24131398AW20K-N02CE-RZ-B(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(R)右→左20
8,420
取扱い終了
返品不可
24131407AW20K-N02CE-2RZ-B(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(R)右→左20
8,860
取扱い終了
返品不可
24131416AW20K-N02CE1-CZ-B(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し(-) 0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-)左→右20
16,560
取扱い終了
返品不可
24131425AW20K-N02CG-B(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-)左→右20
8,420
取扱い終了
返品不可
24131434AW20K-N02GH-B(02) 1/4(N) NPT(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85オートドレンなし(-)左→右20
6,110
取扱い終了
返品不可
24131459AW20K-01BCE-R-B(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(R)右→左20
8,630
取扱い終了
返品不可
24131468AW20K-01BCM-B(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) 0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-)左→右20
8,680
取扱い終了
返品不可
24131477AW20K-01BE1-R-B(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し(-) 0.05~0.85オートドレンなし(R)右→左20
13,910
取扱い終了
返品不可
24131486AW20K-01BE1-2J-B(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し(-) 0.05~0.85オートドレンなし(-)左→右20
14,520
取扱い終了
返品不可
24131495AW20K-01BG-B-X406(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)-オートドレンなし(-)左→右20
6,320
取扱い終了
返品不可
24131504AW20K-01BG-6-B(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85オートドレンなし(-)左→右20
6,480
取扱い終了
返品不可
24131513AW20K-01BM-C-B(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) 0.05~0.85オートドレンなし(-)左→右20
6,920
取扱い終了
返品不可
24131529AW20K-01BM-J-B(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) 0.05~0.85オートドレンなし(-)左→右20
6,550
取扱い終了
返品不可
24131538AW20K-01C-6C-B(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-)左→右20
7,590
取扱い終了
返品不可
24131547AW20K-01CM-C-B(01) 1/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) 0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-)左→右20
9,020
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24131809AW20K-02BG-1N-B64156849AW20K-02BG-1N-DAW20K-02BG-1N-B AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 64156849AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする