SMC
逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-N03
管接続口径
(03) 3/8
流れ方向
(-)左→右
仕様
(K) 逆流機能付
ボディサイズ
30
ねじの種類
(N) NPT
設定圧力単位
(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
オートドレン仕様
オートドレンなし
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
(-) リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
ドレン排出口
ケース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24132405
AW30K-N03-1Z-B
CADデータダウンロード
(1) 0.02~0.2
(-) ドレンコック付
(-) ポリカーボネートケース
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24132396
AW30K-N03-WZ-B
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85
(W) ドレンコック、バーブ継手付
(-) ポリカーボネートケース
¥
6,620
取扱い終了
返品不可
24132414
AW30K-N03-6Z-B
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85
(-) ドレンコック付
(6) ナイロンケース
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください