逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-N03CG

逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-N03CG - SMC
管接続口径(03) 3/8設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2流れ方向(R)右→左仕様(K) 逆流機能付ボディサイズ30ねじの種類(N) NPT設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なしケース(-) ポリカーボネートケース圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(-) リリーフタイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24132493AW30K-N03CG-1R-B
12,320
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする