SMC
逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-02
ボディサイズ
30
オートドレン仕様
オートドレンなし
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
ねじの種類
圧力計
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24132545
AW30K-02-B-X465A
Rc1/4
0.05~0.85
-
Rc
圧力計なし
¥
15,620
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24132554
AW30K-02-N-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(-) 0.05~0.85
(-)左→右
(-) Rc
(-) 圧力計なし
¥
6,440
取扱い終了
返品不可
24132563
AW30K-02-2J-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(-) 0.05~0.85
(-)左→右
(-) Rc
(-) 圧力計なし
¥
7,220
取扱い終了
返品不可
24132579
AW30K-02-2R-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(-) 0.05~0.85
(R)右→左
(-) Rc
(-) 圧力計なし
¥
7,040
取扱い終了
返品不可
24132588
AW30K-02-6-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(-) 0.05~0.85
(-)左→右
(-) Rc
(-) 圧力計なし
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください