SMC
逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-02D
仕様
(K) 逆流機能付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気機構
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24132834
AW30K-02D-1R-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(-) Rc
(-) リリーフタイプ
(-) 圧力計なし
(1) 0.02~0.2
(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
(R)右→左
30
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24132843
AW30K-02D-12-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(-) Rc
(-) リリーフタイプ
(-) 圧力計なし
(1) 0.02~0.2
(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
(-)左→右
30
¥
10,950
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24132859
AW30K-02D-2-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(-) Rc
(-) リリーフタイプ
(-) 圧力計なし
(-) 0.05~0.85
(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
(-)左→右
30
¥
10,950
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください