逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-03BDG

逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-03BDG - SMC
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気機構
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24133069AW30K-03BDG-7-40-BRc3/8Rcリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり30
12,100
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする