曜日別特売

逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-03E

逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-03E - SMC
ボディサイズ30オートドレン仕様オートドレンなし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24133376AW30K-03E-7-2-BRc3/80.05~0.85-
7,980
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
24133385AW30K-03E-8-B(03) 3/8(-) 0.05~0.85(-)左→右
10,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする