SMC
逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-03EH
管接続口径
(03) 3/8
流れ方向
(-)左→右
仕様
(K) 逆流機能付
ボディサイズ
30
ねじの種類
(-) Rc
取付け方法
(H) セットナット付(パネルマウント用)
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
オートドレンなし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
圧力計
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24133403
AW30K-03EH-1N-B
CADデータダウンロード
(1) 0.02~0.2
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24133394
AW30K-03EH-B
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85
¥
7,980
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください