SMC
逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-03M
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気機構
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
ボディサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24133455
AW30K-03M-7-2-B
Rc3/8
Rc
リリーフタイプ
丸形圧力計(カラーゾーン付)
0.05~0.85
オートドレンなし
30
¥
8,030
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24133473
AW30K-03M-7R-2-B
Rc3/8
Rc
リリーフタイプ
丸形圧力計(カラーゾーン付)
0.05~0.85
オートドレンなし
30
¥
8,030
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください