逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW40K-N04C

逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW40K-N04C - SMC
管接続口径(04) 1/2仕様(K) 逆流機能付ボディサイズ40ねじの種類(N) NPT設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°Fオートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし圧力計(-) 圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24134067AW40K-N04C-12Z-B(1) 0.02~0.2(-)左→右(2) 金属ケース
15,730
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
24134058AW40K-N04C-RZ-B(-) 0.05~0.85(R)右→左(-) ポリカーボネートケース
15,020
取扱い終了
返品不可
24134076AW40K-N04C-2RZ-B(-) 0.05~0.85(R)右→左(2) 金属ケース
15,730
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする