SMC
逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW40K-N06E
管接続口径
(06) 3/4
流れ方向
(-)左→右
仕様
(K) 逆流機能付
ボディサイズ
40
ねじの種類
(N) NPT
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
オートドレン仕様
オートドレンなし
ケース
(8) レベルゲージ付金属ケース
圧力計
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
(-) リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24134164
AW40K-N06E-18Z-B
CADデータダウンロード
(1) 0.02~0.2
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
24134173
AW40K-N06E-8Z-B
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85
¥
15,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください