SMC
真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKC10
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
形式
キャップ配管/おねじ
オートスイッチ有無
オートスイッチ付
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
配管方法
ロッド先端形状
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
ポートねじの種類
磁石内蔵有無
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24215389
ZCDUKC10-10D-M9NWL
CADデータダウンロード
10
【真空側】(C) キャップ配管
おねじ
M9NW
10
(-) M5×0.8
(D) 磁石内蔵
¥
14,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24215398
ZCDUKC10-10D-M9PSAPC
10
-
-
M9PSAPC
10
M5X0.8,Rc1/8
(D) 磁石内蔵
¥
17,710
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24215407
ZCDUKC10-15D-M9BLS
CADデータダウンロード
10
【真空側】(C) キャップ配管
おねじ
M9B
15
(-) M5×0.8
(D) 磁石内蔵
¥
10,620
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24215416
ZCDUKC10-20D-M9BM
CADデータダウンロード
10
【真空側】(C) キャップ配管
おねじ
M9B
20
(-) M5×0.8
(D) 磁石内蔵
¥
13,920
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24215425
ZCDUKC10-20D-M9PSAPC
10
-
-
M9PSAPC
20
M5X0.8,Rc1/8
(D) 磁石内蔵
¥
18,210
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24215434
ZCDUKC10-20D-M9PWM
CADデータダウンロード
10
【真空側】(C) キャップ配管
おねじ
M9PW
20
(-) M5×0.8
(D) 磁石内蔵
¥
14,470
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24215443
ZCDUKC10-30D-M9BS
CADデータダウンロード
10
【真空側】(C) キャップ配管
おねじ
M9B
30
(-) M5×0.8
(D) 磁石内蔵
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24215459
ZCDUKC10-30D-M9PWZ
CADデータダウンロード
10
【真空側】(C) キャップ配管
おねじ
M9PW
30
(-) M5×0.8
(D) 磁石内蔵
¥
15,460
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24215468
ZCDUKC10-5D-M9NM
CADデータダウンロード
10
【真空側】(C) キャップ配管
おねじ
M9N
5
(-) M5×0.8
(D) 磁石内蔵
¥
13,640
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください