真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKC16

真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKC16 SMC

コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能

形式キャップ配管/おねじ オートスイッチ有無オートスイッチ付 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
チューブ内径(Φmm)
ロッド先端形状
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
ポートねじの種類
磁石内蔵有無
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24215477 ZCDUKC16-10D-M9BVMS
CADデータダウンロード
16 【真空側】(C) キャップ配管 おねじ M9BV 10 (-) M5×0.8 (D) 磁石内蔵
12,100
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24215486 ZCDUKC16-30D-M9PSAPC 16 - - M9PSAPC 30 M5X0.8,Rc1/8 (D) 磁石内蔵
19,420
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする