SMC
真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKQ20
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
形式
ロッド配管/おねじ
オートスイッチ有無
オートスイッチ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
配管方法
ロッド先端形状
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
ポートねじの種類
磁石内蔵有無
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24215784
ZCDUKQ20-15D-M9BVLS
CADデータダウンロード
20
【真空側】(Q) ロッド配管
おねじ
M9BV
15
(-) M5×0.8
(D) 磁石内蔵
¥12,760
¥
11,980
¥13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24215793
ZCDUKQ20-50D-M9BAL
20
-
-
M9BA
50
M5X0.8,Rc1/8
(D) 磁石内蔵
¥18,870
¥
17,980
¥19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください