SMC
真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKQ25
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
形式
ロッド配管/おねじ
オートスイッチ有無
オートスイッチ付
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
配管方法
ロッド先端形状
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
ポートねじの種類
磁石内蔵有無
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24215809
ZCDUKQ25-25D-M9BW
CADデータダウンロード
25
【真空側】(Q) ロッド配管
おねじ
M9BW
25
(-) M5×0.8
(D) 磁石内蔵
¥18,210
¥
16,980
¥18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24215818
ZCDUKQ25-50D-A93S
CADデータダウンロード
25
【真空側】(Q) ロッド配管
おねじ
A93
50
(-) M5×0.8
(D) 磁石内蔵
¥14,470
¥
13,980
¥15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24215827
ZCDUKQ25-50D-A93Z
CADデータダウンロード
25
【真空側】(Q) ロッド配管
おねじ
A93
50
(-) M5×0.8
(D) 磁石内蔵
¥17,490
¥
16,980
¥18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24215836
ZCDUKQ25-50D-M9BVL
CADデータダウンロード
25
【真空側】(Q) ロッド配管
おねじ
M9BV
50
(-) M5×0.8
(D) 磁石内蔵
¥19,910
¥
18,980
¥20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24215845
ZCDUKQ25-50D-M9PWVSDPC
25
-
-
M9PWVSDPC
50
M5X0.8,Rc1/8
(D) 磁石内蔵
¥23,980
¥
21,980
¥24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください