精密レギュレータ/銅系・フッ素系不可仕様 20-IRシリーズ

精密レギュレータ/銅系・フッ素系不可仕様 20-IRシリーズ - SMC精密レギュレータ/銅系・フッ素系不可仕様 20-IRシリーズ - SMC
最高使用圧力(MPa)1内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ボディサイズ
ねじの種類
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2421633520-IR1000-N01GNPT1/81NPT圧力計付
19,860
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
2421634420-IR1000-01BG-ARc1/81Rc圧力計付
17,640
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
2421635320-IR1020-01BG-ARc1/81Rc圧力計付
17,640
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
2421636920-IR2010-02BG-ARc1/42Rc圧力計付
20,990
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
2421637820-IR2020-N02BNPT1/42NPT圧力計なし
16,540
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
2421638720-IR2020-02-ARc1/42Rc圧力計なし
11,720
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
2421639620-IR2020-02B-ARc1/42Rc圧力計なし
11,970
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
2421640520-IR2020-02BG-ARc1/42Rc圧力計付
20,990
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
2421641420-IR2020-02H-ARc1/42Rc圧力計なし
11,720
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする