増圧弁 VBAシリーズ

増圧弁 VBAシリーズ - SMC
内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
ボディサイズ
操作方法
増圧比
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24216457VBA10A-02GSRc1/4"基準ハンドル操作形2倍Rc1/4
36,520
32,980
36,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
24216466VBA11A-T02GNPTF1/4"基準ハンドル操作形2~4倍NPTF1/4
37,290
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24216475VBA11A-T02NNPTF1/4"基準ハンドル操作形2~4倍NPTF1/4
34,650
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
24216484VBA22A-N03GSNPT3/8"基準エアオペレート形2倍NPT3/8
66,330
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24216493VBA40A-N04S-ZNPT1/2"基準ハンドル操作形2倍NPT1/2
97,900
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
24216509VBA42A-F04SG1/2"基準エアオペレート形2倍G1/2
97,900
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24216518VBA42A-T04GS-ZNPTF1/2"基準エアオペレート形2倍NPTF1/2
100,980
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24216527VBA43A-N04G-ZNPT1/2"基準ハンドル操作形(最高使用圧力1.6MPa)2倍NPT1/2
101,530
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする