曜日別特売

大容量形エアフィルタ AF800シリーズ AF810

大容量形エアフィルタ AF800シリーズ AF810 - SMC
ボディサイズ8ドレン排出口(-) 標準タイプ内容量1個
全9種類を絞り込む
ねじの種類
ろ過度(μm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
流れ方向
オートドレン仕様
ろ過度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24223624AF810-F14-1-20-R(14) 1 1/2(F) G(R) 右→左(10) フロート式オートドレン(N.C.)(20) 20
33,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24223633AF810-14-1-2-R(14) 1 1/2(-) Rc(R) 右→左(10) フロート式オートドレン(N.C.)(2) 2
33,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24223649AF810-14-127-10-R(14) 1 1/2(-) Rc(R) 右→左(10) フロート式オートドレン(N.C.)(10) 10
43,010
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24223658AF810-14-127-100-R(14) 1 1/2(-) Rc(R) 右→左(10) フロート式オートドレン(N.C.)(100) 100
43,010
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24223667AF810-14-127-2-R(14) 1 1/2(-) Rc(R) 右→左(10) フロート式オートドレン(N.C.)(2) 2
43,010
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24223676AF810-14-127-70-R(14) 1 1/2(-) Rc(R) 右→左(10) フロート式オートドレン(N.C.)(70) 70
43,010
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24223685AF810-14-17-100-R(14) 1 1/2(-) Rc(R) 右→左(10) フロート式オートドレン(N.C.)(100) 100
42,900
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24223694AF810-14-17-20-R(14) 1 1/2(-) Rc(R) 右→左(10) フロート式オートドレン(N.C.)(20) 20
42,900
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24223703AF810-14-78-R(14) 1 1/2(-) Rc(R) 右→左(10) フロート式オートドレン(N.C.)(-) 5
45,600
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする