大容量形エアフィルタ AF900シリーズ AF910

大容量形エアフィルタ AF900シリーズ AF910 - SMC
ボディサイズ9ドレン排出口(-) 標準タイプエレメント種類(7) ステンレスエレメント内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
流れ方向
オートドレン仕様
ろ過度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24224026AF910-N20-27-R(20) 2(N) NPT(R) 右→左(10) フロート式オートドレン(N.C.)(-) 5
70,350
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24224035AF910-N20-67(20) 2(N) NPT(-) 左→右(10) フロート式オートドレン(N.C.)(-) 5
70,840
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24224044AF910-20-127-70(20) 2(-) Rc(-) 左→右(10) フロート式オートドレン(N.C.)(70) 70
70,350
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする