SMC
大容量形ルブリケータ AL800シリーズ
管接続口径
(12) 1 1/4
ボディサイズ
1 1/2
ねじの種類
(-) Rc
流れ方向
(R) 流れ方向:右→左
ドレンコック
(3) ドレンコック付
ケース
(6) ナイロンケース
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24224105
AL800-12-36-R
CADデータダウンロード
¥
16,340
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください