曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3344J

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3344J - SMC
ポート数3弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(4) Φ4電磁弁オプション(J) シール材質: EPDM、 ボディ材質: SUS追記号(-) なしモデル33内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24268808VX3344J-02-3GR1AC110(50/60Hz)(-) Rc(02) 1/4(G) グロメット(-) なし
14,410
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24268817VX3344J-03F-5D1-BDC24(F) G(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(B) ブラケット付
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24268826VX3344J-03F-5G1DC24(F) G(03) 3/8(G) グロメット(-) なし
14,410
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24268835VX3344J-03F-6D1-BDC12(F) G(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(B) ブラケット付
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする