曜日別特売

直動精密レギュレータ ARPシリーズ ARP30K

直動精密レギュレータ ARPシリーズ ARP30K - SMC
仕様(K) 逆流機能付きボディサイズ30内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24270199ARP30K-F02BE3-3(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しブリードタイプ(02) 1/4(-) 左→右(F) G
17,820
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
24270208ARP30K-F02BE4-3(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出しブリードタイプ(02) 1/4(-) 左→右(F) G
17,820
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
24270217ARP30K-F02BG-Y(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ブリードタイプ(02) 1/4(-) 左→右(F) G
10,230
9,298
10,228(税込)
20日以内出荷
返品不可
24270226ARP30K-F02BG-1(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ブリードタイプ(02) 1/4(-) 左→右(F) G
10,230
9,298
10,228(税込)
20日以内出荷
返品不可
24270235ARP30K-F02BG-3(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ブリードタイプ(02) 1/4(-) 左→右(F) G
10,230
9,298
10,228(税込)
20日以内出荷
返品不可
24270244ARP30K-F02G(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ブリードタイプ(02) 1/4(-) 左→右(F) G
10,010
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
24270253ARP30K-F03G(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ブリードタイプ(03) 3/8(-) 左→右(F) G
10,010
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
24270269ARP30K-N02BG-3R(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ブリードタイプ(02) 1/4(R) 右→左(N) NPT
10,230
9,298
10,228(税込)
20日以内出荷
返品不可
24270278ARP30K-N02E-Z(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ブリードタイプ(02) 1/4(-) 左→右(N) NPT
10,010
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
24270287ARP30K-N02G-1RZ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ブリードタイプ(02) 1/4(R) 右→左(N) NPT
10,010
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
24270296ARP30K-N03BE-RYZ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ブリードタイプ(03) 3/8(R) 右→左(N) NPT
10,230
9,298
10,228(税込)
20日以内出荷
返品不可
24270305ARP30K-02BE1-3R(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しブリードタイプ(02) 1/4(R) 右→左(-) Rc
17,820
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
24270314ARP30K-02E-3R(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ブリードタイプ(02) 1/4(R) 右→左(-) Rc
10,010
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
24270323ARP30K-02E1-1(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しブリードタイプ(02) 1/4(-) 左→右(-) Rc
17,600
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
24270339ARP30K-03BE-RY(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ブリードタイプ(03) 3/8(R) 右→左(-) Rc
10,230
9,298
10,228(税込)
20日以内出荷
返品不可
24270348ARP30K-03E-3RY(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ブリードタイプ(03) 3/8(R) 右→左(-) Rc
10,010
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
24270357ARP30K-03H-3R(-) 圧力計なしブリードタイプ(03) 3/8(R) 右→左(-) Rc
8,470
7,698
8,468(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする