SMC
直動精密レギュレータ/銅系・フッ素系不可仕様 20-ARPシリーズ
最高使用圧力(MPa)
1
ボディサイズ
20
流れ方向
左→右
圧力計
圧力計なし
排気機構
ブリードタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24271197
20-ARP20-F01-3
G1/8
G
¥
15,730
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24271206
20-ARP20K-01B-Y
Rc1/8
Rc
¥
15,950
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24271215
20-ARP20K-01B-1
Rc1/8
Rc
¥
15,950
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください