SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV0011
電源電圧(V)
(1) DC12~15
ベース
(-) 単体用
圧力レンジ(MPa)
(1) 0.1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラケット
入力信号
内蔵ワンタッチ管継手種類
ケーブルコネクタ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24274916
ITV0011-0S
CADデータダウンロード
(-) ブラケットなし
(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
(-) ミリサイズ (ライトグレー) SUP(1):Φ4 OUT(2):Φ4 EXH(3):Φ4
(S) ストレート型 3m
¥
29,430
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24274925
ITV0011-3UBS
CADデータダウンロード
(B) フラットブラケット
(3) 電圧形DC0~10V
(U) インチサイズ (オレンジ) SUP(1):Φ5/32 OUT(2):Φ5/32" EXH(3):Φ5/32"
(S) ストレート型 3m"
¥
29,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください