SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV0031
ベース
(-) 単体用
内蔵ワンタッチ管継手種類
(-) ミリサイズ (ライトグレー) SUP(1):Φ4 OUT(2):Φ4 EXH(3):Φ4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ブラケット
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24274943
ITV0031-0S
CADデータダウンロード
(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
(S) ストレート型 3m
(-) ブラケットなし
(1) DC12~15
(3) 0.5
¥
29,430
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください