SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV0050
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
圧力レンジ(MPa)
(5) 0.9
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ベース
内蔵ワンタッチ管継手種類
ケーブルコネクタ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24274959
ITV0050-0US
CADデータダウンロード
(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
(-) 単体用
(U) インチサイズ (オレンジ) SUP(1):Φ5/32 OUT(2):Φ5/32" EXH(3):Φ5/32"
(S) ストレート型 3m"
¥
29,430
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24274968
ITV0050-1MS
CADデータダウンロード
(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)
(M) マニホールド用
(-) ミリサイズ (ライトグレー) SUP(1):Φ6 OUT(2):Φ4 EXH(3):Φ6
(S) ストレート型 3m
¥
29,430
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください