曜日別特売

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV0051

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV0051 - SMC
電源電圧(V)(1) DC12~15入力信号(2) 電圧形DC0~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベース
内蔵ワンタッチ管継手種類
ケーブルコネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24274977ITV0051-2MN(M) マニホールド用(-) ミリサイズ (ライトグレー) SUP(1):Φ6 OUT(2):Φ4 EXH(3):Φ6(N) ケーブルコネクタなし
27,280
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24274986ITV0051-2UCL(-) 単体用(U) インチサイズ (オレンジ) SUP(1):Φ5/32 OUT(2):Φ5/32" EXH(3):Φ5/32"(L) ライトアングル型2m"
29,700
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする