SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-DEF1BN
接続口径
(1) 1/8
ねじの種類
(F) G
ブラケット
(B) フラットブラケット
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
入力信号
(DE) DeviceNet
表示単位
(-) Mpa
モニター出力
(-) なし
圧力レンジ(MPa)
(1) 0.1
ケーブルコネクタ
(N) ケーブルコネクタなし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24275056
ITV1010-DEF1BN
CADデータダウンロード
¥
55,170
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください