曜日別特売

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-011

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-011 - SMC
内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24275169ITV1010-011BN(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(B) フラットブラケット(1) 1/8(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24275178ITV1010-011BS-X88(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(1) 1/8(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
40,430
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24275187ITV1010-011BS5-X25(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(1) 1/8(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
37,510
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24275196ITV1010-011L-X26--------
41,470
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24275205ITV1010-011L3-X26--------
41,470
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24275214ITV1010-011L4-X26--------
41,470
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24275223ITV1010-011N-X26--------
38,940
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24275239ITV1010-011N4(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(-) ブラケットなし(1) 1/8(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24275248ITV1010-011N4-X26--------
38,940
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24275257ITV1010-011S-X25--------
37,180
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24275266ITV1010-011S-X26--------
41,470
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24275275ITV1010-011S-X88(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(1) 1/8(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
40,100
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24275284ITV1010-011S3(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(1) 1/8(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(1) アナログ出力DC1~5V
35,530
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24275293ITV1010-011S4-X26--------
41,470
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする