電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-02

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-02 - SMC
接続口径(1) 1/8ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)表示単位(3) barモニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(1) 0.1ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24275397ITV1010-02F1BN3
33,330
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする