| 24275424 | ITV1010-03F1BN3 | (0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) | (N) ケーブルコネクタなし | (F) G | (B) フラットブラケット | (1) 1/8 | (0) DC24+10%/-10% | (1) 0.1 | (3) スイッチ出力・PNP出力 | | ¥33,330 | ¥29,980 | ¥32,978(税込) |
| |
|
| 24275433 | ITV1010-03F1L | (0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) | (L) ライトアングル型3m | (F) G | (-) ブラケットなし | (1) 1/8 | (0) DC24+10%/-10% | (1) 0.1 | (3) スイッチ出力・PNP出力 | | ¥35,530 | ¥33,980 | ¥37,378(税込) |
| |
|
| 24275449 | ITV1010-03F1N3 | (0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) | (N) ケーブルコネクタなし | (F) G | (-) ブラケットなし | (1) 1/8 | (0) DC24+10%/-10% | (1) 0.1 | (3) スイッチ出力・PNP出力 | | ¥33,000 | ¥29,980 | ¥32,978(税込) |
| |
|