電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-04

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-04 - SMC
内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24275467ITV1010-04F1BN3(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(F) G(B) フラットブラケット(1) 1/8(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
37,240
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24275476ITV1010-04F1CL3-X25(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(F) G(C) L形ブラケット(1) 1/8(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
41,420
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24275485ITV1010-04F1N-X102--------
37,240
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24275494ITV1010-04F2CL3(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(F) G(C) L形ブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
39,770
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24275503ITV1010-04F2CN3-X25(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(F) G(C) L形ブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
38,890
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24275519ITV1010-04F2L4(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(F) G(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
39,440
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24275528ITV1010-04F2N-X102--------
37,240
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24275537ITV1010-04F2S4(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(F) G(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
39,440
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24275546ITV1010-04N1CS4(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(N) NPT(C) L形ブラケット(1) 1/8(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
39,770
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24275555ITV1010-04N2CS3-X88(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(N) NPT(C) L形ブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
44,330
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24275564ITV1010-04N2N3-X88(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(N) NPT(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
41,470
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする