電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-14

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-14 - SMC
仕様(X88) 高速応答タイプ表示単位(4) psi内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24275747ITV1010-14F2CS4-X88(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(F) G(C) L形ブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(1) 0.1(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
44,330
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする