SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-212
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力レンジ(MPa)
電源電圧(V)
入力信号
モニター出力
ねじの種類
接続口径
ブラケット
ケーブルコネクタ
表示単位
型式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24275835
ITV1010-212CS-X25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1000タイプ
¥
37,510
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24275844
ITV1010-212N3
CADデータダウンロード
(1) 0.1
(0) DC24+10%/-10%
(2) 電圧形DC0~5V
(1) アナログ出力DC1~5V
(-) Rc
(2) 1/4
(-) ブラケットなし
(N) ケーブルコネクタなし
(3) bar
-
¥
33,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください