電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-011

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-011 - SMC
内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24276867ITV1030-011BL5-X88(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(1) 1/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
40,430
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24276876ITV1030-011BS-X88(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(1) 1/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
40,430
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24276885ITV1030-011CL-X88(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(1) 1/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
40,430
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24276894ITV1030-011CS-X88(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(C) L形ブラケット(1) 1/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
40,430
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24276903ITV1030-011L-X26--------
41,470
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24276919ITV1030-011L3-X26--------
41,470
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24276928ITV1030-011N-X26--------
38,940
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24276937ITV1030-011N3-X26--------
38,940
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24276946ITV1030-011N4-X26--------
38,940
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24276955ITV1030-011S-X26--------
41,470
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24276964ITV1030-011S-X88(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(1) 1/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
40,100
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24276973ITV1030-011S3(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(1) 1/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
35,530
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24276989ITV1030-011S5-X26--------
41,470
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする