電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-042

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-042 - SMC
内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力レンジ(MPa)
電源電圧(V)
入力信号
モニター出力
ねじの種類
接続口径
ブラケット
ケーブルコネクタ
表示単位
型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24277576ITV1030-042BL5-X88(3) 0.5(0) DC24+10%/-10%(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)(-) Rc(2) 1/4(B) フラットブラケット(L) ライトアングル型3m(5) kPa-
44,330
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24277585ITV1030-042BS3-X88(3) 0.5(0) DC24+10%/-10%(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)(-) Rc(2) 1/4(B) フラットブラケット(S) ストレート型 3m(3) bar-
44,330
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24277594ITV1030-042CN3(3) 0.5(0) DC24+10%/-10%(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)(-) Rc(2) 1/4(C) L形ブラケット(N) ケーブルコネクタなし(3) bar-
37,240
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24277603ITV1030-042CS-X102---------1000タイプ
40,100
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24277619ITV1030-042L5-X88(3) 0.5(0) DC24+10%/-10%(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)(-) Rc(2) 1/4(-) ブラケットなし(L) ライトアングル型3m(5) kPa-
44,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24277628ITV1030-042S-X88(3) 0.5(0) DC24+10%/-10%(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)(-) Rc(2) 1/4(-) ブラケットなし(S) ストレート型 3m(-) Mpa-
44,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする