曜日別特売

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-212

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-212 - SMC
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rc電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラケット
表示単位
ケーブルコネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24277944ITV1030-212BL-X88(B) フラットブラケット(-) Mpa(L) ライトアングル型3m
40,430
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24277953ITV1030-212BL5-X88(B) フラットブラケット(5) kPa(L) ライトアングル型3m
40,430
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
24277969ITV1030-212CL-X88(C) L形ブラケット(-) Mpa(L) ライトアングル型3m
40,430
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24277978ITV1030-212L-X88(-) ブラケットなし(-) Mpa(L) ライトアングル型3m
40,100
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24277987ITV1030-212L4(-) ブラケットなし(4) psi(L) ライトアングル型3m
35,530
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24277996ITV1030-212L5-X88(-) ブラケットなし(5) kPa(L) ライトアングル型3m
40,100
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24278005ITV1030-212N-X88(-) ブラケットなし(-) Mpa(N) ケーブルコネクタなし
37,570
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24278014ITV1030-212N3(-) ブラケットなし(3) bar(N) ケーブルコネクタなし
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24278023ITV1030-212S-X88(-) ブラケットなし(-) Mpa(S) ストレート型 3m
40,100
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする