電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-PRF1CS

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-PRF1CS - SMC
接続口径(1) 1/8ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(PR) PROFIBUS DP表示単位(-) Mpaモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24279414ITV1050-PRF1CS
82,390
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする