電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-011

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-011 - SMC
内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24279728ITV1050-011CL-X88(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(1) 1/8(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
40,430
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24279737ITV1050-011CN(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(C) L形ブラケット(1) 1/8(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24279746ITV1050-011L-X26--------
41,470
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24279755ITV1050-011N-X26--------
38,940
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24279764ITV1050-011N-X88(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(-) ブラケットなし(1) 1/8(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
37,570
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24279773ITV1050-011N3-X26--------
38,940
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24279789ITV1050-011S-X224--------
41,750
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24279798ITV1050-011S-X26--------
41,470
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする