曜日別特売

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-022

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-022 - SMC
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力ねじの種類(-) Rc接続口径(2) 1/4内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラケット
ケーブルコネクタ
表示単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24279929ITV1050-022BL5-X102(B) フラットブラケット(L) ライトアングル型3m(5) kPa
36,190
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24279938ITV1050-022CS4(C) L形ブラケット(S) ストレート型 3m(4) psi
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24279947ITV1050-022N4(-) ブラケットなし(N) ケーブルコネクタなし(4) psi
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする