曜日別特売

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-041

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-041 - SMC
内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力レンジ(MPa)
電源電圧(V)
入力信号
モニター出力
ねじの種類
接続口径
ブラケット
ケーブルコネクタ
表示単位
型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24280193ITV1050-041CL5(5) 0.9(0) DC24+10%/-10%(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)(-) Rc(1) 1/8(C) L形ブラケット(L) ライトアングル型3m(5) kPa-
39,770
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24280209ITV1050-041CN(5) 0.9(0) DC24+10%/-10%(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)(-) Rc(1) 1/8(C) L形ブラケット(N) ケーブルコネクタなし(-) Mpa-
37,240
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24280218ITV1050-041L-X26---------1000タイプ
45,380
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24280227ITV1050-041L4-X26---------1000タイプ
45,380
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24280236ITV1050-041N-X26---------1000タイプ
42,850
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24280245ITV1050-041N3(5) 0.9(0) DC24+10%/-10%(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)(-) Rc(1) 1/8(-) ブラケットなし(N) ケーブルコネクタなし(3) bar-
36,910
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24280254ITV1050-041S-X26---------1000タイプ
45,380
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24280263ITV1050-041S3-X26---------1000タイプ
45,380
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24280279ITV1050-041S4-X26---------1000タイプ
45,380
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする