SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-142
圧力レンジ(MPa)
(5) 0.9
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
入力信号
(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)
モニター出力
(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(2) 1/4
ブラケット
(C) L形ブラケット
表示単位
(2) kgf/cm2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブルコネクタ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24280455
ITV1050-142CL2-X224
CADデータダウンロード
(L) ライトアングル型3m
¥
45,980
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24280464
ITV1050-142CS2-X88
CADデータダウンロード
(S) ストレート型 3m
¥
44,330
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください