SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-322
仕様
(X224) 高圧タイプ (SUP 1.2 Mpa OUT 1.0 MPa)
表示単位
(5) kPa
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24281286
ITV1050-322S5-X224
CADデータダウンロード
(3) 電圧形DC0~10V
(S) ストレート型 3m
(-) Rc
(-) ブラケットなし
(2) 1/4
(0) DC24+10%/-10%
(5) 0.9
(2) スイッチ出力・NPN出力
¥
41,750
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください