電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-331

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-331 - SMC
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24281408ITV1050-331L4(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(1) 1/8(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(3) スイッチ出力・PNP出力
35,530
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24281417ITV1050-331N-X26--------
38,940
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24281426ITV1050-331N3-X26--------
38,940
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする