曜日別特売

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1051

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1051 - SMC
内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24281855ITV1051-01F1BN3(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(F) G(B) フラットブラケット(1) 1/8(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24281864ITV1051-01F2BN3(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(F) G(B) フラットブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24281873ITV1051-21F2L(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(F) G(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
35,530
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24281889ITV1051-211L-X88(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(1) 1/8(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
40,100
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
24281898ITV1051-212S-X88(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
40,100
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24281907ITV1051-212S5(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
35,530
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24281916ITV1051-212S5-X88(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
40,100
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24281925ITV1051-221S-X26--------
41,470
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24281934ITV1051-23N2BS3(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(N) NPT(B) フラットブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(5) 0.9(3) スイッチ出力・PNP出力
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24281943ITV1051-31F1BN3(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(B) フラットブラケット(1) 1/8(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24281959ITV1051-31F2BN3(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(B) フラットブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24281968ITV1051-31N1S4(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(N) NPT(-) ブラケットなし(1) 1/8(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
35,530
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24281977ITV1051-311N4-X26--------
38,940
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24281986ITV1051-312BN(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
33,330
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24281995ITV1051-312BS(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24282004ITV1051-312BS5(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24282013ITV1051-312L-X88(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
40,100
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24282029ITV1051-342N(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(5) 0.9(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
36,910
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする