曜日別特売

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2010-01

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2010-01 - SMC
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ブラケット
表示単位
ねじの種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
圧力レンジ(MPa)
電源電圧(V)
入力信号
モニター出力
ねじの種類
接続口径
ブラケット
ケーブルコネクタ
表示単位
型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24282099ITV2010-01F2BL3-X88(1) 0.1(0) DC24+10%/-10%(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(1) アナログ出力DC1~5V(F) G(2) 1/4(B) フラットブラケット(L) ライトアングル型3m(3) bar-
¥59,620
¥54,980
¥60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24282108ITV2010-01F2L3(1) 0.1(0) DC24+10%/-10%(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(1) アナログ出力DC1~5V(F) G(2) 1/4(-) ブラケットなし(L) ライトアングル型3m(3) bar-
¥53,350
¥48,980
¥53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24282117ITV2010-01F2L4(1) 0.1(0) DC24+10%/-10%(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(1) アナログ出力DC1~5V(F) G(2) 1/4(-) ブラケットなし(L) ライトアングル型3m(4) psi-
¥53,350
¥48,980
¥53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24282126ITV2010-01F2N-X25---------2000タイプ
¥52,470
¥47,980
¥52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24282135ITV2010-01N2BL-X88(1) 0.1(0) DC24+10%/-10%(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(1) アナログ出力DC1~5V(N) NPT(2) 1/4(B) フラットブラケット(L) ライトアングル型3m(-) Mpa-
¥59,620
¥54,980
¥60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24282144ITV2010-01N2CL3(1) 0.1(0) DC24+10%/-10%(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(1) アナログ出力DC1~5V(N) NPT(2) 1/4(C) L形ブラケット(L) ライトアングル型3m(3) bar-
¥53,680
¥48,980
¥53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする