曜日別特売
ITV2010-01F2BL3-X88 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2010-01 SMC 24282099

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2010-01ITV2010-01F2BL3-X88

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はねじの種類・ブラケットなど6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ねじの種類
(F) G
ブラケット
(B) フラットブラケット
注文コード
24282099
品番
ITV2010-01F2BL3-X88
参考基準価格(税別)¥59,620販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980
圧力レンジ(MPa)
(1) 0.1
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
入力信号
(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力
(1) アナログ出力DC1~5V
ねじの種類
(F) G
接続口径
(2) 1/4
ブラケット
(B) フラットブラケット
ケーブルコネクタ
(L) ライトアングル型3m
表示単位
(3) bar
仕様
(X88) 高速応答タイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする