| 24282397 | ITV2010-022CS5 | (1) 0.1 | (0) DC24+10%/-10% | (0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) | (2) スイッチ出力・NPN出力 | (-) Rc | (2) 1/4 | (C) L形ブラケット | (S) ストレート型 3m | (5) kPa | - | | ¥53,680 | ¥48,980 | ¥53,878(税込) |
| |
|
| 24282406 | ITV2010-022L4-X26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000タイプ | | ¥59,240 | ¥53,980 | ¥59,378(税込) |
| |
|
| 24282415 | ITV2010-022S2 | (1) 0.1 | (0) DC24+10%/-10% | (0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) | (2) スイッチ出力・NPN出力 | (-) Rc | (2) 1/4 | (-) ブラケットなし | (S) ストレート型 3m | (2) kgf/cm2 | - | | ¥53,350 | ¥48,980 | ¥53,878(税込) |
| |
|