電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-212

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-212 - SMC
内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24283605ITV2030-212BL2-X88(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,620
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24283614ITV2030-212BL5-X88(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,620
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24283623ITV2030-212BS-X88(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,620
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24283639ITV2030-212CL-X88(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,620
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24283648ITV2030-212CL5-X88(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,620
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24283657ITV2030-212CS-X102--------
53,960
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24283666ITV2030-212CS-X88(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(-) Rc(C) L形ブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,620
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24283675ITV2030-212L-X26--------
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24283684ITV2030-212L-X88(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,290
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24283693ITV2030-212L5-X26--------
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24283709ITV2030-212L5-X88(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,290
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24283718ITV2030-212N-X26--------
56,710
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24283727ITV2030-212N3(2) 電圧形DC0~5V(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
50,820
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24283736ITV2030-212S-X26--------
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24283745ITV2030-212S-X88(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,290
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24283754ITV2030-212S2-X26--------
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24283763ITV2030-212S5-X26--------
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24285906ITV2030-212BL-X88(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,620
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする