電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-312

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-312 - SMC
内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力レンジ(MPa)
電源電圧(V)
入力信号
モニター出力
ねじの種類
接続口径
ブラケット
ケーブルコネクタ
表示単位
型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24284208ITV2030-312BL-X107---------2000タイプ
63,250
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24284217ITV2030-312BL-X88(3) 0.5(0) DC24+10%/-10%(3) 電圧形DC0~10V(1) アナログ出力DC1~5V(-) Rc(2) 1/4(B) フラットブラケット(L) ライトアングル型3m(-) Mpa-
59,620
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
24284226ITV2030-312BL4-X88(3) 0.5(0) DC24+10%/-10%(3) 電圧形DC0~10V(1) アナログ出力DC1~5V(-) Rc(2) 1/4(B) フラットブラケット(L) ライトアングル型3m(4) psi-
59,620
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24284235ITV2030-312BL5-X88(3) 0.5(0) DC24+10%/-10%(3) 電圧形DC0~10V(1) アナログ出力DC1~5V(-) Rc(2) 1/4(B) フラットブラケット(L) ライトアングル型3m(5) kPa-
59,620
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24284244ITV2030-312BN-X88(3) 0.5(0) DC24+10%/-10%(3) 電圧形DC0~10V(1) アナログ出力DC1~5V(-) Rc(2) 1/4(B) フラットブラケット(N) ケーブルコネクタなし(-) Mpa-
57,090
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24284253ITV2030-312BN5-X88(3) 0.5(0) DC24+10%/-10%(3) 電圧形DC0~10V(1) アナログ出力DC1~5V(-) Rc(2) 1/4(B) フラットブラケット(N) ケーブルコネクタなし(5) kPa-
57,090
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24284269ITV2030-312BS-X88(3) 0.5(0) DC24+10%/-10%(3) 電圧形DC0~10V(1) アナログ出力DC1~5V(-) Rc(2) 1/4(B) フラットブラケット(S) ストレート型 3m(-) Mpa-
59,620
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24284278ITV2030-312BS2-X88(3) 0.5(0) DC24+10%/-10%(3) 電圧形DC0~10V(1) アナログ出力DC1~5V(-) Rc(2) 1/4(B) フラットブラケット(S) ストレート型 3m(2) kgf/cm2-
59,620
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24284287ITV2030-312BS5-X88(3) 0.5(0) DC24+10%/-10%(3) 電圧形DC0~10V(1) アナログ出力DC1~5V(-) Rc(2) 1/4(B) フラットブラケット(S) ストレート型 3m(5) kPa-
59,620
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24284296ITV2030-312CL-X88(3) 0.5(0) DC24+10%/-10%(3) 電圧形DC0~10V(1) アナログ出力DC1~5V(-) Rc(2) 1/4(C) L形ブラケット(L) ライトアングル型3m(-) Mpa-
59,620
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24284305ITV2030-312CL4-X88(3) 0.5(0) DC24+10%/-10%(3) 電圧形DC0~10V(1) アナログ出力DC1~5V(-) Rc(2) 1/4(C) L形ブラケット(L) ライトアングル型3m(4) psi-
59,620
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24284314ITV2030-312CN-X88(3) 0.5(0) DC24+10%/-10%(3) 電圧形DC0~10V(1) アナログ出力DC1~5V(-) Rc(2) 1/4(C) L形ブラケット(N) ケーブルコネクタなし(-) Mpa-
57,090
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24284323ITV2030-312CS-X88(3) 0.5(0) DC24+10%/-10%(3) 電圧形DC0~10V(1) アナログ出力DC1~5V(-) Rc(2) 1/4(C) L形ブラケット(S) ストレート型 3m(-) Mpa-
59,620
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
24284339ITV2030-312CS5-X88(3) 0.5(0) DC24+10%/-10%(3) 電圧形DC0~10V(1) アナログ出力DC1~5V(-) Rc(2) 1/4(C) L形ブラケット(S) ストレート型 3m(5) kPa-
59,620
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24284348ITV2030-312L-X26---------2000タイプ
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24284357ITV2030-312L-X88(3) 0.5(0) DC24+10%/-10%(3) 電圧形DC0~10V(1) アナログ出力DC1~5V(-) Rc(2) 1/4(-) ブラケットなし(L) ライトアングル型3m(-) Mpa-
59,290
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24284366ITV2030-312L2-X26---------2000タイプ
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24284375ITV2030-312L3-X26---------2000タイプ
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24285915ITV2030-312L4-X26---------2000タイプ
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24285924ITV2030-312L5-X26---------2000タイプ
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24285933ITV2030-312N-X26---------2000タイプ
56,710
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24285949ITV2030-312N-X88(3) 0.5(0) DC24+10%/-10%(3) 電圧形DC0~10V(1) アナログ出力DC1~5V(-) Rc(2) 1/4(-) ブラケットなし(N) ケーブルコネクタなし(-) Mpa-
56,760
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24285958ITV2030-312N2-X26---------2000タイプ
56,710
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24285967ITV2030-312N3-X26---------2000タイプ
56,710
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24285976ITV2030-312N4-X26---------2000タイプ
56,710
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24285985ITV2030-312S-X26---------2000タイプ
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24285994ITV2030-312S-X88(3) 0.5(0) DC24+10%/-10%(3) 電圧形DC0~10V(1) アナログ出力DC1~5V(-) Rc(2) 1/4(-) ブラケットなし(S) ストレート型 3m(-) Mpa-
59,290
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24286003ITV2030-312S4-X26---------2000タイプ
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする